Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 45 151 1520 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 8P8C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-805987-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 45 151 1520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckerset
Harting 09 45 151 1520 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 8P8C 1 St.

Industrial® Steckverbinderset RJ45

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 125 V/AC · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl: 8P8C · Schutzart: IP20 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
RJ45
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
Harting
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Polzahl:
8P8C
Herst.-Teilenr.:
09 45 151 1520
Typ (Hersteller-Typ):
09 45 151 1520
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
125 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
6.1 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, harting steckerset, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, Harting, 09 45 151 1520, 771-4854
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 7,36*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 7,79*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,1779*
€ 7,8279*
1
€ 5,46*
ab € 5,77*
€ 8,03*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09458000520
ab € 160,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.