Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Han® 3 A RJ45 10G Han® 3 A RJ45 10 G Steckverbinder 09 45 115 1560 Stecker, gerade Pole: 8 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-805983-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 45 115 1560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Harting Han® 3 A RJ45 10G Han® 3 A RJ45 10 G Steckverbinder 09 45 115 1560 Stecker, gerade Pole: 8 Schwarz 1 St.

Han® 3 A RJ45 10 G Steckverbinder

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 27 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Schwarz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart: Push-Pull · max. Querschnitt flexibel: 0.33 mm² · max. Querschnitt starr: 0.33 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.10 mm² · min. Querschnitt starr: 0.20 mm²

Lieferumfang:
inkl. Gehäuse, Kabelverschraubung und Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65/67
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Verschlussart:
Push-Pull
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 3 A RJ45 10G
Material (Details):
Zinkdruckguss|ツ| vernickelt
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG max.:
22
AWG min.:
27
max. Querschnitt flexibel:
0.33 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.10 mm²
max. Querschnitt starr:
0.33 mm²
min. Querschnitt starr:
0.20 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Pole:
8
Kabel-Durchmesser (Details):
6.5 mm
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
500
Temperaturbereich (Details):
-40 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckerset, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat 6, harting steckerset, rj45 steckverbinder, Harting, 09 45 115 1560, Han® 3 A RJ45 10G, 714-8550, Patchstecker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,46*
€ 26,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,66*
€ 26,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,54*
€ 27,40*
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,6935*
€ 29,0535*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 47,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,64*
Zubehör
Harting
09452151103
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.