Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 28980 Rotor-Schleifbandkörper-Satz 11tlg. Durchmesser 10 mm Schaft-Ø 3 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-805785-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28980
EAN/GTIN:
     4006274289802
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifbandkörper
Proxxon Micromot 28980 Rotor-Schleifbandkörper-Satz 11tlg. Durchmesser 10 mm Schaft-Ø 3 mm 1 Set

Rotor-Schleifbandkörper-Satz 11tlg.

Ideal für Flächen- und Formenschliff.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Lieferumfang:
10 Schleifbänder · Werkzeugträger.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Schaft-Ø:
3 mm
Material-Eignung (Details):
V2A-Stahl|ツ| Schweißstellen|ツ| Alu-Guss|ツ| Stahl|ツ| NE-Metalle|ツ| Kunststoffe|ツ| Leder und Holz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,48*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,49*
pro Packung
€ 4,16*
ab € 4,27*
€ 6,18*
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,63*
Lager 102
53
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,02* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 981
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.