Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26252 Bit-Set 11teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Innen-Sec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804066-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26252
EAN/GTIN:
     4010995262525
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Wiha 26252 Bit-Set 11teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-TORX

Bit-Kassette Standard, gemischt, 31-tlg.

Bits: 25 mm Standard-Bits · Gehäuse: Praktische und robuste Kunststoffbox · Halter: Universalhalter, magnetisch.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 11teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
Schlitz-Bit 4,5 x 25 mm · Schlitz-Bit 5,5 x 25 mm · Schlitz-Bit 6,5 x 25 mm · 2 x Bit PH1 x 25 mm · 6 xBit PH2 x 25 mm · Bit PH3 x 25 mm · 2 x Bit PZ1 x 25 mm · 6 x Bit PZ2 x 25 mm · Bit PZ3 x 25 mm · Torx-Bit T10 x 25 mm · Torx-Bit T15 x 25 mm · Torx-Bit T20 x 25 mm · Torx-Bit T25 x 25 mm · Torx-Bit T30 x 25 mm · Torx-Bit T40 x 25 mm · Sechskant-Bit 4,0 x 25 mm · Sechskant-Bit 5,0 x 25 mm · Sechskant-Bit 6,0 x 25 mm · Universalhalter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
11teilig
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechskant | Innen-TORX
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anzahl:
31 St.
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,56*
€ 23,91*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 24,03*
2 Tage
87
pro Stück
€ 8,90*
ab € 17,93*
€ 24,29*
4 Tage
20
pro Satz
€ 5,99*
ab € 18,33*
€ 24,94*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha
01623
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01624
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01626
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,22*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,22*
Sonstiges
Wiha
01708
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.