Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Allmat 22680 6 Hartmetall Mehrzweckbohrer 3mm Gesamtlänge 70mm Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C72021
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22680 6
EAN/GTIN:
     4010159226806
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
heller universalbohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
70 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
7.1 g
Bohrungs-Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Hartmetall
Schaft-Ø:
3 mm
Material-Eignung:
Metall + Holz + Kunststoff + Stein + Mauerwerk
Bohrloch-Ø:
3 mm
Arbeitslänge:
30 mm
Produkt-Art:
Mehrzweckbohrer
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer, Heller, Allmat, Allmatbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,36*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 4,39*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,43*
1
€ 9,80*
ab € 3,26*
€ 4,63*
1
€ 9,80*
ab € 3,25*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22711
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.