| |
|
| Artikel-Nr.: 102-802948-BP Herst.-Nr.: 1610355 EAN/GTIN: 4026558103556 |
| |
|
| | |
| Eventus by Exact 1610355 Maschinengewindebohrer metrisch M8 Rechtsschneidend DIN 371 HSS 1 St.
HSSG-Maschinen-Gewindebohrer DIN 371
Ausstattung: DIN 371 mit 35° Rechtsspirale für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Toleranz 6H = ISO 2 · 2-Gang Anschnitt für Sacklöcher.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M8 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS
Hinweis: M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze. Weitere Informationen: | | Marke: | Eventus by Exact | Material (Bohrer): | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewinde-Maß: | M8 | Gewindeart: | metrisch | Gewindetyp: | M8 | DIN-Norm: | DIN 371 | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4026558103556, Eventus by Exact, 1610355, Mutterbohrer, Schraubbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,57* | € 11,47* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,29* | € 12,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,10* | € 15,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|