| |
|
| Artikel-Nr.: 102-802808-BP Herst.-Nr.: 1610351 EAN/GTIN: 4026558103518 |
| |
|
| | |
| Eventus by Exact 1610351 Maschinengewindebohrer metrisch M3 Rechtsschneidend DIN 371 HSS 1 St.
HSSG-Maschinen-Gewindebohrer DIN 371
Ausstattung: DIN 371 mit 35° Rechtsspirale für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Toleranz 6H = ISO 2 · 2-Gang Anschnitt für Sacklöcher.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M3 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS
Hinweis: M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze. Weitere Informationen: | | Marke: | Eventus by Exact | Material (Bohrer): | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewinde-Maß: | M3 | Gewindeart: | metrisch | Gewindetyp: | M3 | DIN-Norm: | DIN 371 | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4026558103518, Eventus by Exact, 1610351, Mutterbohrer, Schraubbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,52* | € 9,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 9,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,22* | € 21,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|