Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-802557-BP Herst.-Nr.: 05904 EAN/GTIN: 4026558059044 |
| |
|
| | |
| Exact 05904 Kombigewindebohrer metrisch M6 1 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.
HSS-Spiralbohrer-Gewinde-Bit
Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang
Ausstattung: ROTAPLUS+®: 3 Arbeitsgänge in einem Werkzeug · 6,3 mm (1/4") Bitantrieb (DIN 3126) · Kein Durchrutschen im Bohrfutter · Geeignet für Materialien bis 700 N/mm².
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 3126 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 12 mm · Gewinde-Maß: M6 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Steigung: 1 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 44 mm | Marke: | Exact | Material (Bohrer): | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewinde-Maß: | M6 | Gewindeart: | metrisch | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | 1/4" (6.3 mm) | Steigung: | 1 mm | Gewinde-Länge: | 12 mm | Gewindetyp: | M6 | DIN-Norm: | DIN 3126 | Produkt-Art: | Kombigewindebohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,09* | € 7,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,14* | € 10,84* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,73* | € 11,34* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,56* | € 15,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,59* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|