Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05901 Kombigewindebohrer metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802522-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05901
EAN/GTIN:
     4026558059013
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 05901 Kombigewindebohrer metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.

HSS-Spiralbohrer-Gewinde-Bit

Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang

Ausstattung:
ROTAPLUS+®: 3 Arbeitsgänge in einem Werkzeug · 6,3 mm (1/4") Bitantrieb (DIN 3126) · Kein Durchrutschen im Bohrfutter · Geeignet für Materialien bis 700 N/mm².

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3126 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 6.5 mm · Gewinde-Maß: M3 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Steigung: 0.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M3
Gewindeart:
metrisch
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Steigung:
0.5 mm
Gewinde-Länge:
6.5 mm
Gewindetyp:
M3
DIN-Norm:
DIN 3126
Produkt-Art:
Kombigewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: kombi-gewindebohrer m3, gewindebohrer bit, 4011333059012, Exact, 05901, 508-9604, Mutterbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 9,79*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,71*
€ 6,90*
ab € 10,50*
€ 15,01*
€ 8,95*
ab € 11,33*
€ 16,51*
8 Tage
18
€ 6,99*
ab € 14,16*
€ 19,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.