Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-801917-BP Herst.-Nr.: 90 55 280 EAN/GTIN: 4003773042303 |
| |
|
| | |
| Knipex Blechknabber Geeignet für Eisenblech, Kupferblech, Aluminium, Kunststoff 90 55 280
Blechknabber
Zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminium-Blech bis max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2, mm Dicke Schneiden der Materialien ohne Verformung Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil Mit Spanbrecher Leichte Handhabung
Zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminium-Blech bis max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke. Schneiden der Materialien ohne Verformung. Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil. Mit Spanbrecher. Leichte Handhabung. Schnittbreite: 2,7 mm. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar. Werkzeugkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet.
Ausstattung: Leichte Handhabung · Saubere, gratfreie Schnittkanten · Hochfester Spezialstahl.
Technische Daten: Gewicht: 460 g · Produktabmessung, Länge: 280 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 280 mm | Marke: | Knipex | Geeignet für: | Eisenblech|ツ| Kupferblech|ツ| Aluminium|ツ| Kunststoff | Gewicht: | 460 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Blechnibbler, Elektro-Knabber, Elektroschere, Knabber, Nager, Nibbler, Profilnibbler, knipex kabelschere 280mm, blechknabber knipex, blechknabber, 4003773026730, Knipex, 90 55 280, 462-6779 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,63* | € 41,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,26* | € 42,19* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,52* | € 42,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,67* | € 42,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,53* | € 52,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|