| |
|
| Artikel-Nr.: 102-801780-BP Herst.-Nr.: 23 102 EAN/GTIN: 4006274231023 |
| |
|
| | |
| Proxxon Industrial Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 1/4" (6.3 mm),1/2" (12.5 mm) 24teilig 23 102
Sechsrund Steckschlüsselsatz Spezial 24tlg.
TX-Schraubereinsätze für 1/4"-Antrieb (6,3 mm) von Gr. TX 8 bis TX 30 (mit stirnseitiger Bohrung) und Außen-TX Gr. E 4 bis E 10 (alles Anzugsdrehmomente bis 25 Nm). Für 1/2"-Antrieb (12,5 mm) Gr. TX 40 - 60 und Außen-TX E 12 - E 20 (für Anzugsdrehmomente von 25 - 135 Nm). Drei abgewinkelte Schlüssel TX 6, 8 und 10. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung. In stabilem, pulverbeschichtetem Stahlkasten. Mit verwindungsfester, unverwüstlicher Formeinlage aus gespritztem POLYPROPYLEN. Ölfest, säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten!
Technische Daten: Abtrieb: Außen-Sechsrund (TX),Innen-Sechsrund (TX),Sechsrund BO · Antrieb: 1/4" (6.3 mm),1/2" (12.5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 24teilig
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Proxxon Industrial | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 24teilig | Abtrieb: | Außen-Sechsrund (TX) | Innen-Sechsrund (TX) | Sechsrund BO | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | 1/2" (12.5 mm) | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material (Details): | Chrom-Vanadium-Stahl | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, knarrenkasten 1/4" proxxon, bit satz, proxxon bit-satz, Proxxon Industrial, 23 102 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 32,91* | € 44,22* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 33,66* | € 44,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 36,99* | € 48,40* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,37* | € 54,06* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,47* | € 56,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 43,47* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|