Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 11928 3 Holz-Spiralbohrer 20 mm Gesamtlänge 200 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801757-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11928 3
EAN/GTIN:
     4010159119283
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 20mm
holzspiralbohrer
Heller 11928 3 Holz-Spiralbohrer 20 mm Gesamtlänge 200 mm Zylinderschaft 1 St.

CV-Holzbohrer 20 mm x 130 mm x 200 mm

Ausstattung:
Exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden · Extra stabil dank verschleißfestem Stahl · Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz · Auch für den Einsatz in Akkubohrmaschinen gut geeignet.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 130 mm · Bohrloch-Durchmesser: 20 mm · Gesamtlänge: 200 mm · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 9.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
Chrom-Vanadium-Stahl
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
20 mm
Arbeits-Länge:
130 mm
Schaftdurchmesser:
9.5 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
261.1 g
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4010159119283, Heller, 11928 3, Bohrer Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,55*
€ 15,78*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 15,80*
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,63*
€ 18,36*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 19,37*
€ 26,95*
€ 3,50*
ab € 25,41*
€ 34,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.