Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-801155-BP Herst.-Nr.: 2162-1 EAN/GTIN: 4000896075027 |
| |
|
| | |
| Fettpresse
Fassungsvermögen: 500 cm3 · Mit Panzerschlauch, Düsenrohr und 2 Mundstücken M 10 x 1 · Leichte Ausführung, Wandstärke 1 mm
Technische Daten: Inhalt: 1 St.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettpresse, 4000896075027, Hazet, 2162-1, chemie, schmierfett |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,02* | € 56,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,51* | € 57,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,89* | € 57,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,22* | € 58,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,40* | € 86,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|