Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Fettpresse 2162-1 ∙ 500 cm3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2162-1
2162-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2162-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2162-1
EAN/GTIN:
     4000896075027
Suchbegriffe:
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
fettpresse
  • Betätigung mit Schubstangengriff in Ringelform
  • Panzerschlauch, Düsenrohr und 2 Mundstücke M10 x 1
  • Befüllung mit Fettkartusche, losem Fett oder über ein Fettfüllgerät
  • Gerolltes Gewinde
  • Vorgefettete Manschette
  • Langer Betätigungshebel für niedrigen Kraftaufwand und Minimierung der Quetschgefahr
  • Kurzhubsystem erfordert kein vollständiges Öffnen des Hebels
  • Netto-Gewicht (kg): 1.55 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
64310L
Schluesselworte:
Fettpresse | 64310L | 2162-1
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen
Bezeichnung Produktgruppe:
Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen
Produktgruppe:
2162
Netto-Gewicht (kg):
1.55 kg
Produktempfehlung:
199N-1 | 2160 | 2163-1 | 197-2 | 198-1 | 198-10/2 | 2162M
Füllmenge:
500 cm3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Fahrrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Fettpressen,Handhebelfettpressen,Hebelfettpresse,Pressen Fett-,Fettpresse
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.