Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 1991-1 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +550 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801129-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1991-1
EAN/GTIN:
     4000896156054
Suchbegriffe:
Auto-Thermometer
Autothermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Hazet 1991-1 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +550 °C

Infrarot-Thermometer

Optik 12:1
-50 - +550 °C

Emissionsgrad 0.1 - 1.0

Für die berührungslose Durchführung von Temperaturmessungen. — Mit integriertem Laserpointer. • Vielfältige Einsatzbereiche, u.a. im Kfz-Bereich (Kühler/Kühlsysteme, Bremsen, Klimaanlagen, Motor, Abgasanlagen), Chemie- und Lebensmittelüberwachung, Heizungs- und Klimaanlagenbau. • Schnell-Erkennungsfunktion. • Präzise, berührungslose Messungen. • Automatische Messwert-Haltefunktion. • Anzeige maximale Temperatur, Auslösesperre. • Batterie 9V Blockbatterie (6LR61). • Zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung. • Messbereich -50° C bis 550° C (-58° F bis 1022° F). • Zielerkennung mit doppeltem Laser. • D : S = 12 : 1. • Emissionsvermögen einstellbar von 0,1 bis 1,0. • Wahlweise Einstellung auf lauten oder leisen Alarm. • In Kunstledertasche mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe

Technische Daten:
Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.1 · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2.5 °C · Optik: 12:1 · Temperatur (max.): +550 °C · Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Marke:
Hazet
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2.5 °C
Temperatur (max.):
+550 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,90*
€ 100,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,59*
€ 100,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 101,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,63*
€ 101,77*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 119,18*
€ 135,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.