Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Infrarot-Thermometer 1991-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1991-1
1991-1
1991-1
1991-1
1991-1
1991-1
1991-1
1991-1
1991-1
1991-1
Artikel-Nr.:
     C1156-1991-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1991-1
EAN/GTIN:
     4000896156054
Suchbegriffe:
Auto-Thermometer
Autothermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
  • Für die berührungslose Durchführung von Temperaturmessungen.
    Integrierter Laserpointer
  • Vielfältige Einsatzbereiche, u.a. im Kfz-Bereich (Kühler/Kühlsysteme, Bremsen, Klimaanlagen, Motor, Abgasanlagen), Chemie- und Lebensmittelüberwachung, Heizungs- und Klimaanlagenbau
  • Schnell-Erkennungsfunktion
  • Präzise, berührungslose Messungen
  • Automatische Messwert-Haltefunktion
  • Anzeige maximale Temperatur, Auslösesperre
  • 9 V Blockbatterie (6LR61)
  • Zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung
  • Zielerkennung mit doppeltem Laser
  • D : S = 12 : 1
  • Emissionsvermögen einstellbar von 0,1 bis 1,0
  • Wahlweise Einstellung auf lauten oder leisen Alarm
  • In Kunstledertasche mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
  • Temperaturbereich: -50°C – 550°C
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Diagnose | Mess-Technik | BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
500240 Diagnosetechnik (Endoskop usw.)
hz-class Unterklassen:
600160 Motor - Diagnose | 410100 Prüfgerät | 290020 Messmittel | 600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Infrarot-Thermometer
Produktgruppe:
1991
Netto-Gewicht (kg):
0.28 kg
Produktempfehlung:
199N-1 | 195-4 | 198-1 | 9040-7 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
true
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
32120310
Weitere Suchbegriffe: IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, ir thermometer hazet, auto thermometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, Hygrometer,Elektronikthermometer,Fensterthermometer,Infrarot-Thermometer,Maxima-Minima-Thermometer,Thermo-Hygrometer,Zimmerthermometer,Thermometer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.