Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 51000200 Duo-Stripper No. 200 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 4 bis 28 mm 0.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800368-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000200
EAN/GTIN:
     4024596000325
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON TOOLS 51000200 Duo-Stripper No. 200 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 4 bis 28 mm 0.5 bis 6 mm²

Duo-Stripper No. 200

Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rundkabel mit nur einem Werkzeug.

Ausstattung:
Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe · Integrierte Längenskala · Spezielles Abisolier-Abtast-System · Geeignet für Rundkabel.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 20 · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 123 g · Längenanschlag (max.): 20 mm · Längenanschlag (min.): 8 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Haltebügel umstellbar Ø 4 - 16 oder Ø 16 - 28 mm

Lieferumfang:
Reserveklinge.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Längenanschlag-Bereich:
8 bis 20 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 20
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.5 bis 6 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4 bis 28 mm
Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Rundkabel
Längenanschlag (max.):
20 mm
Längenanschlag (min.):
8 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Typ:
Duo-Stripper No. 200
Gewicht:
123 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, 4024596000325, WEICON TOOLS, 51000200, Duo-Stripper No. 200, abisolierwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 30,92*
€ 36,77*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 28,74*
€ 36,91*
1
€ 4,00*
ab € 27,72*
€ 37,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,52*
€ 37,50*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 36,94*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.