Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 1605209 Schälbohrer-Set 3teilig 3 - 14 mm, 4 - 20 mm, 16 - 30.5 mm HSS TiAIN 3-Flächenschaft 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800145-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     1605209
EAN/GTIN:
     4026558052090
Suchbegriffe:
Blechschälbohrersatz
Schälaufbohrer-Satz
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Exact 1605209 Schälbohrer-Set 3teilig 3 - 14 mm,4 - 20 mm,16 - 30.5 mm HSS TiAIN 3-Flächenschaft 1 Set

3tlg. HSS-Schälbohrer-Satz tenifer behandelt

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.

Ausstattung:
ROTASTOP® Komfortschaft: Kein Durchrutschen im Bohrfutter · Laserskalierung Loch-Ø und Drehzahlen: Gebrauchsanweisung auf dem Werkzeug.

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 3 - 14 mm,4 - 20 mm,16 - 30.5 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiAIN · Material-Eignung: Metall · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Lieferumfang:
Jeweils 1 Bohrer Ø 3 - 14/4 - 20/16 - 30,5 mm · Stabile Stahlblechkasette · Bohrpaste.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
3 - 14 mm | 4 - 20 mm | 16 - 30.5 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Ausführung (allgemein):
Tenifer
Schaft-Ø:
6/ 8/ 9 mm
Produkt-Art:
Schälbohrer-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,12*
€ 50,04*
€ 8,95*
ab € 37,34*
€ 50,05*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 48,47*
€ 62,68*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 78,03*
€ 96,56*
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 108,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 48,47* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.