Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3-520107-2 Flachstecker Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-792835-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-520107-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
TE Connectivity 3-520107-2 Flachstecker Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Blau 1 St.

Flachstecker Ultra-Fast FASTON

Blau
6.3 mm x 0.8 mm
1.205 mm² - 2 mm²

Die vollisolierten Ultra-Fast FASTON Steckhülsen und Flachstecker bieten die Vorteile eines voll geschützten Kontaktes und Leitercrimps. Ultra Faston Plus haben einen zusätzlichen Isolationscrimp. Anwenderfreundlicher Aufbau ermöglicht eine einfache Steckung. Darüber hinaus sind elektrische Kurzschlüsse durch freiliegende Leitungen selbst in Geräten mit hoher Kontaktdichte ausgeschlossen.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing · Pole: 1 · Querschnitt (max.): 2 mm² · Querschnitt (min.): 1.205 mm² · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein · Weitere technische Daten: DIN 46245,46247 und 46248, UL/CSA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.205 - 2 mm²
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
3-520107-2
Typ (Hersteller-Typ):
Ultra-Fast FASTON
Querschnitt (max.):
2 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Steckverbinder-Bauform:
Flachstecker gewinkelt
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
Pole:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Querschnitt (min.):
1.205 mm²
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, TE Connectivity, 3-520107-2, Ultra-Fast FASTON, 163-8706, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,27046*
€ 0,31852*
1
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,473*
1 Tag
17700
10
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,63*
5
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,65*
Lager 102
1030
7
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58628-2
ab € 163,79*
Zubehör
TE Connectivity
41969-2
ab € 0,224*
Zubehör
TE Connectivity
58628-1
ab € 239,47*
Zubehör
TE Connectivity
90391-3
ab € 659,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.