Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Ultra-Fast .250 Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 6.3 x 0.8mm, Stecker, 1.3mm² - 2mm², 16AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1638706
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-520107-2
EAN/GTIN:
     5056282891978
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Typ = Stift
Serie = Ultra-Fast .250
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Flachstecker Größe = 6.3 x 0.8mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Farbe = Blau
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 21.79mm

Ultra-Fast Crimp-Flachsteckerklemmen TE Connectivity Serie FASTON 250. Vollständig isolierte Ultra-Fast Crimp-Flachsteckerklemmen der Serie FASTON 250 zum Schutz gegen elektrischen Schlag und Kurzschlüsse aufgrund von freiliegenden Leitungen. Die Gehäuse dieser Ultra-Fast Crimp-Flachsteckerklemmen der Serie FASTON 250 bestehen aus 6/6-Nylon gemäß UL 94 V-2, das einen in das Gehäuse eingelassenen FASTON-Flachsteckerkontakt aus verzinnter Kupferlegierung komplett umschließt und somit den Einsatz in 600-V-Anwendungen ermöglicht. Die Ultra-Fast-Flachsteckerklemmen der Serie FASTON 250 sind zum Anschließen von Volldrähten, abgesicherten Leitungen und Litzen in 26–10 AWG geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Stift
Serie:
Ultra-Fast .250
Maximale Drahtgröße mm2:
2mm²
Flachstecker Größe:
6.3 x 0.8mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Farbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
21.79mm
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh blau, flachkabelschuh, te connectivity flachstecker, 1638706, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 35201072, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27046*
€ 0,32852*
1 Tag
18260
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 0,488*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,59*
1 Tag
1070
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,66*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,32852*
€ 0,39094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,32046*
€ 0,38135
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27046*
€ 0,32185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 328,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
41969-2
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.