Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; 1,25÷2mm2; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; 1,25÷2mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; männlich; 1,25÷2mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-3-520107-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-520107-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1,25...2mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: FASTON
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27046*
€ 0,32852*
1 Tag
18260
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 0,488*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,59*
1 Tag
1070
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,66*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
41969-2
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.