Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 9.10 mm 880297-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-792786-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     880297-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 9.10 mm 880297-1 1 St.

Steckhülsengehäuse FF6,3

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 6

AMP Fastin Faston Steckhülsen und Flachstecker können als Gruppenstecker und Kupplungen in Leitungssätzen eingesetzt werden. Um Fehlsteckungen zu verhindern, gibt es farbig und mechanisch kodierte Gehäuse. Ab Polzahl 4, sind die Gehäuse mit Kammerbezeichnungen auf der Drahteingangsseite versehen.
Anwendungsgebiete:
Haushaltsgeräte- Industrie, Maschinen und Industrie-Anlagenbau, Automobil-Industrie.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 28.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.2 mm · Produktabmessung, Länge: 15.4 mm · Rastermaß: 9.10 mm · Serie (Steckverbinder): FASTIN-FASTON · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.4 x 28.5 x 24.2 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
24.2 mm
Produktabmessung, Länge:
15.4 mm
Produktabmessung, Breite:
28.5 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
FASTIN-FASTON
Herst.-Teilenr.:
880297-1
Typ (Hersteller-Typ):
880297-1
Rastermaß:
9.10 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity polzahl 4 buchsengehäuse, steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, TE Connectivity, 880297-1, 135-5175, tyco
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57169*
€ 0,65906*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,71*
1 Tag
1471
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,425*
€ 0,721*
Lager 102
2670
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,83*
2 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
180906
ab € 0,25*
Sonstiges
TE Connectivity
5-160447-5
ab € 0,143*
Sonstiges
TE Connectivity
5-160667-2
ab € 0,257*
Sonstiges
TE Connectivity
6-160449-5
ab € 0,138*
Sonstiges
TE Connectivity
925603-2
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.