Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 1 5-160447-5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-792795-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-160447-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Flachsteckhülse
Steckhülse FASTIN-FASTON mit Rastwarze

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

AMP Fastin Faston Steckhülsen und Flachstecker können als Gruppenstecker und Kupplungen in Leitungssätzen eingesetzt werden. Um Fehlsteckungen zu verhindern, gibt es farbig und mechanisch kodierte Gehäuse. Ab Polzahl 4, sind die Gehäuse mit Kammerbezeichnungen auf der Drahteingangsseite versehen.
Anwendungsgebiete:
Haushaltsgeräte- Industrie, Maschinen und Industrie-Anlagenbau, Automobil-Industrie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herst.-Teilenr.: 5-160447-5 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produkt-Art: Crimpkontakt · Produktabmessung, Breite: 20.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.2 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): FASTIN-FASTON · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Typ (Hersteller-Typ): 5-160447-5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 20.3 mm x 5.2 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
5.2 mm
Produktabmessung, Breite:
20.3 mm
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
FASTIN-FASTON
Herst.-Teilenr.:
5-160447-5
Typ (Hersteller-Typ):
5-160447-5
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
1 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, TE Connectivity, 5-160447-5, 680-5867, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
100
€ 6,95*
ab € 0,158*
€ 0,212*
25
€ 4,00*
ab € 0,164*
€ 0,437*
3
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,494*
Lager 102
944
1
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-520103-2
ab € 0,219*
Zubehör
TE Connectivity
3-520107-2
ab € 0,212*
Zubehör
TE Connectivity
1217861-1
ab € 0,0288*
Zubehör
TE Connectivity
1217754-1
ab € 0,136*
Zubehör
TE Connectivity
140814-2
ab € 0,0799*
Zubehör
TE Connectivity
141879-2
ab € 0,149*
Zubehör
TE Connectivity
160451-2
ab € 0,22*
Zubehör
TE Connectivity
160650-2
ab € 0,149*
Zubehör
TE Connectivity
160691-2
ab € 0,0963*
Zubehör
TE Connectivity
2-180930-5
ab € 0,0399*
Zubehör
TE Connectivity
2-520102-2
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity
2-735075-6
ab € 0,0711*
Zubehör
TE Connectivity
216843-1
ab € 0,24*
Zubehör
TE Connectivity
3-521191-2.
ab € 0,31*
Zubehör
TE Connectivity
42098-2
ab € 0,047*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.