| |
|
| Artikel-Nr.: 102-779252-BP Herst.-Nr.: 943.0412 EAN/GTIN: 9003399101694 |
| |
|
| | |
| PCE CEE Stromverteiler 943.0412 400 V 16 A
CEE-Kompaktverteiler
IP44
Eingang über CEE-Stecker, Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 3 · Ausgänge: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A · Ausgänge (CEE Verteiler): Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1 CEE 16 A (380 V) · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 16 A 5polig · Nenn-Ausgangsspannung: 230 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | CEE-Stecker 16 A 5polig | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Kupplung | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | Eingänge (CEE Verteiler): | CEE-Stecker 16 A 5polig | Ausgänge (CEE Verteiler): | Schutzkontakt-Kupplung | Nenn-Eingangsstrom: | 16 A | Nenn-Eingangsspannung: | 400 V | Nenn-Ausgangsspannung: | 230 V | Polzahl: | 5 | Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: | 3 | Ausgänge: | 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A | Eingänge: | 1 CEE 16 A (380 V) | Produkt-Art: | CEE Stromverteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Stromverteiler, CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, schuko-steckdose, schutz-steckdose ip44, 09003399101694, 04016138853018, 9003399101694, PCE, 943.0412 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,38* | € 42,29* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,23* | € 43,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 34,06* | € 44,92* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 35,47* | € 46,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,68* | € 53,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|