| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-PCE-9430412 Herst.-Nr.: 9430412 EAN/GTIN: 9003399101694 |
| |
|
| | |
| PC ELECTRIC 9430412 - Mobilverteiler "ST. ANTON" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig | Ausgang: 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A) - Mobilverteiler Kunststoff "ST.ANTON"
- Eingang: 1x CEE-Stecker (400V|16A|5-polig)
- Ausgang: 3x Schutzkontaktsteckdose (250V|16A|IP54) | abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung phasenaufgeteilt
- Anschlussmöglichkeit: Anbaustecker
- FI-Schutzschalter: ohne
- Absicherung: ohne
- Verteiler betriebsfertig angeschlossen
- Material aus Kunststoff
- Schutzart: IP44
- Maße (BxHxT): 115x80x78 mm
- Gewicht: ca. 0,500 kg
- Farbe: Schwarz/Rot/Blau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.460 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Stromverteiler, CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee-stecker 400v 16a ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,24* | € 42,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,45* | € 42,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 34,14* | € 44,82* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,51* | € 46,77* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,67* | € 52,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|