Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-778975-BP Herst.-Nr.: 27059 EAN/GTIN: 4010995270599 |
| |
|
| | |
| Wiha 27059 Zollstock 2 m Kunststoff
Longlife® Plus Gliedermaßstab, 2 m, metrisch, 10 Glieder
Ausstattung: Extra: Verschleißfeste Metallenden an Anfangs- und Endglied. Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso). · Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Nützliche 90° Rastung aller Gelenke. · EU-Norm Genauigkeitsklasse III. · Material: Fiberglas verstärktes Polyamid ist ritz-, kratz- und besonders biegefest, chemikalienresistent und quillt nicht auf bei Wasserkontakt. · Teilung: Tiefgeprägte, schwarze Teilung in 1 mm Schritten, rot geprägte Zehner-Zahlen.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Messbereich (max.) (Details): 2 m · Weitere technische Daten: Farbe Weiß · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | Wiha | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Kunststoff | Material (Details): | Fiberglas verstärktes Polyamid ist ritz-|ツ| kratz- und besonders biegefest|ツ| chemikalienresistent und quillt nicht auf bei Wasserkontakt | Messbereich (max.) (Details): | 2 m | Produkt-Art: | Zollstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,47* | € 8,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,04* | € 8,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,53* | € 9,09* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,27* | € 10,02* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,68* | € 15,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|