Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Kompaktleuchtstofflampe EVG 42 W (1 x 42 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-758545-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321329134
EAN/GTIN:
     4008321329134
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
OSRAM Kompaktleuchtstofflampe EVG 42 W (1 x 42 W)

QTP-M 1X26-42/220-240 S UNV1

Lange Lampenlebensdauer
Hohe Schaltfestigkeit
Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder
Unabhängige Installationen durch optionale Kabelklammer für K2- und K3-Gehäuse

Technische Daten:
Ausführung (Lampenvorschaltgerät): Kompakt · Dimmbar: Nein · Eingangsspannung (num): 230 V · Geeignet für: Kompaktleuchtstofflampe · Gewicht: 147 g · Leistung (max.): 42 W · Leistung (min.): 26 W · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Schutzklasse: IP20 · max. Anzahl Lampen: 1 x

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 103 x 67 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
max. Gesamtleistung:
42 W (1 x 42 W)
Marke:
OSRAM
max. Anzahl Lampen:
1 x
Dimmbar:
Nein
Geeignet für:
Kompaktleuchtstofflampe
Ausführung (Lampenvorschaltgerät):
Kompakt
Eingangsspannung (num):
230 V
Leistung (max.):
42 W
Leistung (min.):
26 W
Schutzklasse:
IP20
Gewicht:
147 g
Produkt-Art:
EVG
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
€ 6,90*
ab € 12,38*
€ 17,76*
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 18,28*
€ 8,95*
ab € 15,49*
€ 21,99*
2 Tage
31
€ 6,40*
ab € 16,55*
€ 22,60*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.