Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Kompaktleuchtstofflampe, Leuchtstofflampen EVG 80 W (1 x 80 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-758238-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321383372
EAN/GTIN:
     4008321383372
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
OSRAM Kompaktleuchtstofflampe,Leuchtstofflampen EVG 80 W (1 x 80 W)

QUICKTRONIC INTELLIGENT EVG für LL 16 mm 80 W (1 x 80 W)

Lange Lampenlebensdauer
Hohe Schaltfestigkeit
Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Eingänge: 3 x · Ausführung (Lampenvorschaltgerät): Slim · Dimmbar: Nein · Geeignet für: Kompaktleuchtstofflampe,Leuchtstofflampen · Gewicht: 240 g · Leistung (max.): 80 W · Leistung (min.): 35 W · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Schutzklasse: II · Weitere technische Daten: VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE · max. Anzahl Lampen: 1 x

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 30 x 21 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
max. Gesamtleistung:
80 W (1 x 80 W)
Marke:
OSRAM
max. Anzahl Lampen:
1 x
Dimmbar:
Nein
Geeignet für:
Kompaktleuchtstofflampe | Leuchtstofflampen
Ausführung (Lampenvorschaltgerät):
Slim
Leistung (max.):
80 W
Leistung (min.):
35 W
Anzahl Eingänge:
3 x
Anzahl Ausgänge:
4 x
Schutzklasse:
II
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
EVG
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, osram elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, trafo osram, 4008321383372, OSRAM, QTI 1X35/49/80/220-240GII VS20
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 14,95*
€ 21,77*
3 Tage
149
20
€ 5,80*
ab € 25,51*
€ 28,83*
1
€ 4,00*
ab € 23,22*
€ 32,07*
2 Tage
36
1
€ 6,40*
ab € 24,05*
€ 32,16*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 51,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.