Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-757987-BP Herst.-Nr.: 4050300854045 EAN/GTIN: 4050300854045 |
| |
|
| | |
| OSRAM Leuchtstoffröhren Starter ST 111 LL/220-240 16XTRY25 230 V 4 bis 65 W
Osram Starter St 111 LONGLIFE, für Leuchtstofflampen in Einzelschaltung
4 bis 65 W
Verlängerung der Lampenlebensdauer um 20%.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +80 °C · Leistung (max.): 65 W · Leistung (min.): 4 W · Produktabmessung, Ø: 21.5 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 21.5 mm x 40.3 mm | Produktabmessung, Ø: | 21.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 40.3 mm | Leistungsbereich: | 4 bis 65 W | Marke: | OSRAM | Leistung (max.): | 65 W | Leistung (min.): | 4 W | Betriebsspannung: | 230 V | Betriebstemperaturbereich: | -20°C bis +80 °C | Produkt-Art: | Leuchtstoffröhren Starter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4050300854045, OSRAM, ST 111 LL/220-240 16XTRY25, Glowstarter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 400 | | € 4,95* | ab € 0,39* | € 0,52* | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,41* | € 0,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 0,33* | € 0,59* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,61* | € 0,61* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,51* | € 1,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|