Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampe EVG 24 W (1 x 24 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-756683-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300638560
EAN/GTIN:
     4050300655253
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
OSRAM Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampe EVG 24 W (1 x 24 W)

QT-ECO 1X18-24/220-240 S UNV1

Kompaktes Gehäuse
Autom. Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
Großer Eingangsspannungsbereich

Technische Daten:
Ausführung (Lampenvorschaltgerät): Kompakt · Dimmbar: Nein · Eingangsspannung (num): 230 V · Geeignet für: Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampe · Gewicht: 50 g · Leistung (max.): 24 W · Leistung (min.): 18 W · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzklasse: I · Weitere technische Daten: VDE / VDE-EMC · max. Anzahl Lampen: 1 x

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 40 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
max. Gesamtleistung:
24 W (1 x 24 W)
Marke:
OSRAM
max. Anzahl Lampen:
1 x
Dimmbar:
Nein
Geeignet für:
Leuchtstofflampen | Kompaktleuchtstofflampe
Ausführung (Lampenvorschaltgerät):
Kompakt
Eingangsspannung (num):
230 V
Leistung (max.):
24 W
Leistung (min.):
18 W
Schutzklasse:
I
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
EVG
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 9,61*
€ 13,19*
1
€ 5,46*
ab € 10,34*
€ 14,16*
5 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 14,16*
€ 14,16*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 12,56*
€ 14,52*
Lager 102
104
1
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.