| |
|
| Artikel-Nr.: 102-756283-BP Herst.-Nr.: 45311 EAN/GTIN: 4007928453112 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 45311 Klettband (L x B) 50 cm x 2 cm
Klettband im Set
Vielseitig verwendbar für Auto, Hobby und Freizeit Selbstklebend
Vielseitig verwendbar für Auto, Hobby und Freizeit · Selbstklebend
Technische Daten: Inhalt: 1 Set · Produkt-Art: Klettband · Produktabmessung, Breite: 2 cm · Produktabmessung, Länge: 50 cm
Lieferumfang: 1x Flauschteil und 1x Klettteil
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (L x B) 50 cm x 2 cm | Produktabmessung, Länge: | 50 cm | Produktabmessung, Breite: | 2 cm | Marke: | HP Autozubehör | Produkt-Art: | Klettband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,69* | € 4,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,88* | € 4,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 3,04* | € 4,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,33* | € 5,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,33* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|