Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-754393-BP Herst.-Nr.: FUBE50020 EAN/GTIN: 4043158049442 |
| |
|
|  |  |
 | ABUS FUBE50020 RFID-Tag
Proximity Schlüssel
Ohne Code-Eingabe - Kein „PIN-Code-Vergessen“ mehr Einfach vor die Zentrale oder das Bedienteil halten Funktioniert völlig berührungslos
Der Proximity-Schlüssel ist ein optionales Zubehör zum berührungslosen (Scharf-/Unscharf-) Schalten von Alarmzentralen und ersetzt die Code-Eingabe. Damit erfolgt die eindeutige Authentifizierung des Benutzers an der Alarmanlage. Einfache Bedienung: Zum Aktivieren oder Deaktivieren hält man den Chip einfach vor die Zentrale bzw. das Bedienteil. Der Benutzer muss sich keinen PIN-Code mehr merken, was die Berechtigung (Authentifizierung) an der Anlage deutlich erleichtert. Er dient zum einfachen, komfortablen Aktivieren und Deaktivieren der ABUS Alarmanlagen Secvest 2WAY und Terxon. Installation und Programmierung: Der Chipschlüssel wird in die Alarmzentrale eingelernt, die Programmierung der Berechtigung erfolgt dann direkt an der Zentrale. Die Spannung für die Code-Übertragung erhält der Proximity-Schlüssel durch das Funkfeld des Empfängers, er benötigt keine eigene Batterie.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm
Lieferumfang: Proximity Schlüssel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 34 x 7.5 x 34 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 34 mm | Produktabmessung, Höhe: | 7.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 34 mm | Produkt-Art: | RFID-Tag |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04043158049442, 4043158049442, ABUS, FUBE50020 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,14* | € 23,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,14* | € 23,38* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 17,73* | € 24,06* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 17,72* | € 24,34* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,79* | € 28,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|