Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Reifenbaumwagen mit Doppelbügel Reifenbreite bis 285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753197-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     82117
EAN/GTIN:
     4007928821171
Suchbegriffe:
Felgenbaum
Felgenständer
Reifenbaum
Reifenständer KFZ
HP Autozubehör Reifenbaumwagen mit Doppelbügel Reifenbreite bis 285 mm

Reifenbaumwagen mit Doppelbügel

Leichtgängige Rollen mit Feststellbremse
Einstellbar auf verschiedene Felgengrößen
Inkl. Reifenschutzhülle
Traglast bis 100 kg
Bis 18 Zoll Felgengrösse

Zum sauberen und platzsparenden Einlagern von Felgen und Kompletträdern. Die 4 Halter sorgen für eine schwebende Lagerung und verhindern eine Verformung der Reifen bei Druckverlust.

Ausstattung:
Keine Verformung der Reifen bei Druckverlust · Müheloser Transport der schweren Reifen beim Räderwechsel · Freischwebende Lagerung verhindert Schwitzwasserbildung · Felgenschonende Auflagen · Mit robuster Schutzhülle aus abwaschbarem Nylon mit Klettverschluss · Felgenschonende Auflageflächen · Stabiler Handgriff und Rädern mit Feststellbremse · Einfacher Zusammenbau.

Technische Daten:
Gewicht: 8.4 kg · Material (Details): Metall, Kunststoff · Passend für (Details): Reifenbreite bis 285 mm

Lieferumfang:
Reifenwagen · Schutzhülle.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Reifenbreite bis 285 mm
Marke:
HP Autozubehör
Material (Details):
Metall|ツ| Kunststoff
Gewicht:
8.4 kg
Produkt-Art:
Reifenbaumwagen
Weitere Suchbegriffe: felgenbaum, 400792821171, HP Autozubehör, 82117, Reifenwagen, Felgenwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,32*
€ 69,65*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 69,67*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 107,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.