Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Seilwinde 20605 Zugkraft (rollend)=6800 kg Kabel-Fernbedienung, Funk-Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753184-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20605
EAN/GTIN:
     4007928206053
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
HP Autozubehör Seilwinde 20605 Zugkraft (rollend)=6800 kg Kabel-Fernbedienung,Funk-Fernbedienung

Seilwinde 6800 kg

Ideal für Auto, Boot, Jagd und Freizeit
Mit Kabel- und Funkfernbedienung
Elektrischer Vor- und Rücklauf

Ausstattung:
Mit Kabel- und Funkfernbedienung · Elektrischer Vor- und Rücklauf · Kein Freilauf · Inkl. Adapterplatte zum Einhängen an die Anhängerkupplung oder zur Festmontage · Anschluss an der Autobatterie erforderlich · Rollende Zugleistung 6800 kg - mit Umlenkrolle 13600 kg · Benötigt eine 25 A Sicherung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Funk · Befestigungsart (im Auto): Festmontage,Einhängen an die Anhängerkupplung · Betriebsspannung: 12 V · Gewicht: 22.5 kg · Produktabmessung, Breite: 28 cm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27 cm · Seil-Länge: 12 m · Seil-Ø: 7.2 mm · Seilwinden-Besonderheiten: Kabel-Fernbedienung,Funk-Fernbedienung · Zugkraft (rollend): 6800 kg

Lieferumfang:
Inkl. 3 m Anschlussleitung · Umlenkrolle · Montageplatte · Not-Handkurbel · Kabel-Fernbedienung ca. 3 m · Funk-Fernbedienung

Weitere Informationen:
Befestigungsart (im Auto):
Festmontage | Einhängen an die Anhängerkupplung
Produktabmessung, Tiefe:
27 cm
Produktabmessung, Höhe:
23.5 cm
Produktabmessung, Breite:
28 cm
Marke:
HP Autozubehör
Seilwinden-Besonderheiten:
Kabel-Fernbedienung | Funk-Fernbedienung
Ausführung (allgemein):
Funk
Betriebsspannung:
12 V
Seil-Ø:
7.2 mm
Seil-Länge:
12 m
Zugkraft (rollend):
6800 kg
Gewicht:
22.5 kg
Produkt-Art:
Seilwinde
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, 4007928206053, HP Autozubehör, 20605, Tragbare Seilwinde, Motor-Seilwinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,63*
€ 330,72*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 278,81*
€ 330,73*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 429,98*
€ 494,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,73*
€ 393,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,17*
€ 385,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,74*
€ 372,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,68*
€ 357,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
30727
ab € 13,84*
Sonstiges
MTA Automotive
340032
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.