Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Seilwinde 20605 Zugkraft (rollend)=6800kg Kabel-Fernbedienung, Funk-Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122665
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     D32961
EAN/GTIN:
     4007928206053
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
HP Autozubehör Seilwinde 20605 Zugkraft (rollend)=6800kg Kabel-Fernbedienung, Funk-Fernbedienung

Ideal für Auto, Boot, Jagd und Freizeit
Mit Kabel- und Funkfernbedienung
Elektrischer Vor- und Rücklauf

Mit Kabel- und Funkfernbedienung · Elektrischer Vor- und Rücklauf · Kein Freilauf · Inkl. Adapterplatte zum Einhängen an die Anhängerkupplung oder zur Festmontage · Anschluss an der Autobatterie erforderlich · Rollende Zugleistung 6800 kg - mit Umlenkrolle 13600 kg · Benötigt eine 25 A Sicherung

Ausführung: Funk
Befestigungsart: Festmontage + Einhängen an die Anhängerkupplung
Betriebsspannung: 12 V
Gewicht: 22.5 kg
Breite: 28 cm
Höhe: 23.5 cm
Länge (Tiefe): 27 cm
Seil-Länge: 12 m
Seil-Ø: 7.2 mm
Besonderheiten: Kabel-Fernbedienung + Funk-Fernbedienung
Kategorie: Seilwinde
Zugkraft (rollend): 6800 kg
Produkt-Art: Seilwinde
Hersteller-Nr.: 20605
EAN: 4007928206053
Nettogewicht: 21 g

Lieferumfang: Inkl. 3 m Anschlussleitung · Umlenkrolle · Montageplatte · Not-Handkurbel · Kabel-Fernbedienung ca. 3 m · Funk-Fernbedienung

Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, 4007928206053, HP Autozubehör, 20605, Tragbare Seilwinde, Motor-Seilwinde, Motor-Seilwinde 12V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,71*
€ 328,91*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 279,71*
€ 328,92*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 431,09*
€ 494,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,37*
€ 588,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,80*
€ 582,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,28*
€ 563,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,21*
€ 546,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,09*
€ 513,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
30727
ab € 13,96*
Sonstiges
MTA Automotive
340032
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.