Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABVS50005 Vorhängeschloss 43 mm Blau Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752099-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS50005
EAN/GTIN:
     4003318500053
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS ABVS50005 Vorhängeschloss 43 mm Blau Schlüsselschloss

Aluminium-Hangschloss T65AL/40 blau

Ideal zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken, Kellerverschlägen, Werkzeugkisten etc. Individuelle Beschriftung auf der Rückseite des Schlosses möglich.

Ausstattung:
Schlosskörper aus leichtem massiven Aluminium · Doppelte Bügelverriegelung · Innenteile aus rostfreien Materialien · Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stift-Zylinder · Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · Kunststoffmantel in verschiedenen Farben · Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels · Bügeldurchmesser: 6,5 mm.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 22 mm · Bügelinnenhöhe: 23 mm · Herstellerfarbe: Blau · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügeldurchmesser: 6,5 mm

Lieferumfang:
Hangschloss · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 43 x 62 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
ABUS
Farbe:
blau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Aluminium
Bügelinnenhöhe:
23 mm
Bügelinnenbreite:
22 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 4003318500084, ABUS, ABVS50005, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 13,70*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,70*
€ 13,71*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,74*
€ 3,50*
ab € 24,25*
€ 33,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.