Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-752048-BP Herst.-Nr.: ABVS30890 EAN/GTIN: 4003318308901 |
| |
|
| | |
| Zahlen-Kombinationsschloss 155/40
Die persönliche Code-Nr. kann man in kürzester Zeit selbst einstellen und jederzeit im geöffneten Zustand des Schlosses wieder verändern. Nach dem Verschließen wird die Kombination durch Verdrehen der Zahlen verstellt.
Ausstattung: Bügelstärke: 6,5 mm.
Technische Daten: Bügelinnenbreite: 19 mm · Bügelinnenhöhe: 26 mm · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 44.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18.5 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Wertsachen-Schutz-Typ (Kategorisierung): Vorhängeschloss
Lieferumfang: Zahlen-Kombinationsschloss · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 44.5 x 80 x 18.5 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 18.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 44.5 mm | Marke: | ABUS | Schloss-Typ: | Zahlenschloss | Bügelinnenhöhe: | 26 mm | Bügelinnenbreite: | 19 mm | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 7,34* | € 10,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,51* | € 11,17* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 8,38* | € 11,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 11,24* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,68* | € 19,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|