Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 182651-1 Rundstecker Stecker Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749679-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182651-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
TE Connectivity 182651-1 Rundstecker Stecker Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Invertierte Stiftgehäuse mit Überwurfmutter

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyester · Nennspannung: 600 V · Polzahl: 4 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
182651-1
Typ (Hersteller-Typ):
182651-1
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 4-polig, stiftgehäuse, 04043148141828, 02050000273070, 2050000273070, TE Connectivity
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 4,4799*
€ 5,1599*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,75*
€ 5,87*
1
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,02*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,40*
1
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
207490-1
ab € 4,54*
Zubehör
TE Connectivity
1546347-2
ab € 8,97*
Zubehör
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,46*
Zubehör
TE Connectivity
163082-2
ab € 1,22*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,57*
Zubehör
TE Connectivity
163086-2
ab € 1,70*
Zubehör
TE Connectivity
182658-1
ab € 4,33*
Zubehör
TE Connectivity
206430-1
ab € 2,82*
Zubehör
TE Connectivity
206430-2
ab € 2,60*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity
182658-1
ab € 6,88*
Zubehör
TE Connectivity
182928-1
ab € 7,23*
Zubehör
TE Connectivity
206061-2
ab € 7,95*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 4,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.