Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1546347-2 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713545-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1546347-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
TE Connectivity 1546347-2 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 8.36 mm · Kontaktgröße: 11 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktgröße:
11
Kabel-Ø-Bereich:
8.36 mm (max)
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
1546347-2
Typ (Hersteller-Typ):
1546347-2
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
8.36 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Kabelklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1546347-2, 782-1292
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,49*
€ 13,98*
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 18,10*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 18,18*
2 Tage
297
€ 14,99*
ab € 9,45*
€ 18,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 10,85*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.