Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbaustein Phoenix Contact 2901643 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749070-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901643
EAN/GTIN:
     4046356623391
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1port
patchpanel
phoenix contact patchpanel
Anschlussbaustein Phoenix Contact 2901643 Inhalt: 1 St.

Mini RJ45-Patchpanel - CAT5e

Die Mini Patchpanel stellen den Übergang der Feldverkabelung zur schaltschrankinternen Verkabelung dar. Die Verbindung vom Patchpanel zum Endgerät wird mit einem vorgefertigten Patchkabel über die RJ45-Buchse sichergestellt. Die Feldverkabelung wird je nach Variante einfach auf die Schraub- oder LSA-Anschlussklemmen aufgelegt. Die jeweiligen Klemmen sind übersichtlich für den Anschluss nach Ethernet-Standard TIA 568 A und B sowie PROFINET beschriftet. Das aufwändige Crimpen eines RJ45-Steckers an der Feldleitung entfällt. Die Schirmkontaktierung zur Tragschiene können Sie mithilfe einer Steckbrücke wahlweise direkt oder über ein RCGlied herstellen.

Technische Daten:
AWG: 26 - 16 · Ausführung (allgemein): RJ45-Buchse auf 8 Schraubanschlussklemmen · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Anschlussbaustein · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20 · Montage auf Hutschiene · Übertragungsrate: 10/100/1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 29 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
Phoenix Contact
Material (Details):
Gehäuse: PVC/PA
Ausführung (allgemein):
RJ45-Buchse auf 8 Schraubanschlussklemmen
Anschluss-Querschnitt:
(starr/flexibel) 0.14 - 1.5/0.14 - 1.0 mm²
AWG:
26 - 16
Temperaturbereich (Details):
-10 - +70 °C
Produkt-Art:
Anschlussbaustein
Weitere Suchbegriffe: 4046356623391, Phoenix Contact, 2901643, FL-PP-RJ45-SC, 801-9169
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,63*
€ 46,64*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 43,06*
€ 47,06*
31 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 44,73*
€ 49,02*
1
€ 5,46*
ab € 38,73*
€ 49,75*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 51,05*
€ 66,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 49,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 26,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.