Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabebaustein Varioface-UM45-FLK Phoenix Contact 2962609 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747932-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2962609
EAN/GTIN:
     4017918087272
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Doppelstockklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul
Übergabebaustein Varioface-UM45-FLK Phoenix Contact 2962609 Inhalt: 1 St.

VARIOFACE-Modul für Flachband-Steckverbinder - Serie UM 45

Mit Schraubanschluss

UM 45-FLK Modul mit Doppelstockklemme. Um den Flachbandkabelstecker gegen ungewolltes Lösen zu sichern, sind dem Modul niedrige und hohe Verriegelungsklinken beigefügt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsstrom (Details): max. 1 A · Polzahl (num): 40 · Produktabmessung, Breite: 151 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix): Varioface-UM45-FLK · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Übergabe-Bausteine-Besonderheiten: Einbaulage beliebig,mit Flachband-Steckverbinder,mit Doppelstockklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 151 x 50 x 45 mm
Gesamtpolzahl:
40
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
151 mm
Marke:
Phoenix Contact
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix):
Varioface-UM45-FLK
Übergabe-Bausteine-Besonderheiten:
Einbaulage beliebig | mit Flachband-Steckverbinder | mit Doppelstockklemme
Polzahl:
40
Betriebsstrom (Details):
max. 1 A
Anschluss (Details):
-
Betriebsspannung (Details):
60 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact übergabebaustein, din stecker, doppelstockklemme schraubanschluss, 4017918087272, Phoenix Contact, 2962609, UM 45-FLK40, 607-7911
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,81*
€ 68,28*
€ 5,46*
ab € 56,16*
€ 71,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 56,25*
€ 71,42*
€ 4,00*
ab € 57,08*
€ 72,56*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 95,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2289010
ab € 42,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2288998
ab € 35,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2289023
ab € 45,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2289036
ab € 47,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2289049
ab € 50,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2289052
ab € 53,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2299589
ab € 61,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2299592
ab € 73,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2299602
ab € 84,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.