Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Übergabebaustein Varioface-UM45-FLK 2962609 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D14025
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2962609
EAN/GTIN:
     4017918087272
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Doppelstockklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul
UM 45-FLK Modul mit Doppelstockklemme. Um den Flachbandkabelstecker gegen ungewolltes Lösen zu sichern, sind dem Modul niedrige und hohe Verriegelungsklinken beigefügt.
Features:
Mit Schraubanschluss
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
151 mm
Betriebsstrom:
1 A
Anschluss:
-
Serie:
Varioface-UM45-FLK
Besonderheiten:
Einbaulage beliebig + mit Flachband-Steckverbinder + mit Doppelstockklemme
Polzahl:
40
Gesamtpolzahl:
40
Betriebsspannung (Details):
60 V/AC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: doppelstockklemmen phoenix contact, doppelstockklemme, Phoenix Contact, UM 45-FLK40, 607-7911
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,47*
€ 67,86*
€ 5,00*
ab € 56,20*
€ 71,32*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,29*
€ 71,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 56,44*
€ 71,62*
Frei Haus
ab € 57,90*
€ 73,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288985
ab € 31,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2289010
ab € 41,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2288998
ab € 35,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2289023
ab € 45,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2289036
ab € 46,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2289049
ab € 49,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2299589
ab € 60,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2299592
ab € 71,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2299602
ab € 82,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.