Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbauwerkzeug-Einsatz für M23 - A1 44420078 EPIC® CIRCON M23 LAPP Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747401-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44420078
EAN/GTIN:
     4044773785579
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ausbauwerkzeug-Einsatz für M23 - A1 44420078 EPIC® CIRCON M23 LAPP Inhalt: 1 St.

Ausbauwerkzeug-Einsatz für M23 - A1

Technische Daten:
Schutzart: IP68 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Passend für (Details):
Für A1
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP68
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
44420078
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® CIRCON M23
Bauform (Details):
Für A1
Typ:
Ausbauwerkzeug-Einsatz für M23
Pole:
-
Anschluss (Details):
-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
M23 Kabelsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,93*
€ 10,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 10,10*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,36*
€ 3,90*
ab € 7,86*
€ 11,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
75009707
ab € 16,93*
Sonstiges
Lapp Kabel
75009703
ab € 14,77*
Sonstiges
Lapp Kabel
72004000
ab € 2,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.