Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC SIGNAL M23 KIT A1 12 POL Kompletter elektrischer Anschluss 7 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp EPIC SIGNAL M23 KIT A1 12 POL Kompletter elektrischer Anschluss 7 A
Lapp EPIC SIGNAL M23 KIT A1 12 POL Kompletter elektrischer Anschluss 7 A
Lapp EPIC SIGNAL M23 KIT A1 12 POL Kompletter elektrischer Anschluss 7 A
Artikel-Nr.:
     4147-M0282400
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
epic-steckverbinder stecker
m23 steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Crimpen
Befestigungstyp
Spülung
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anzahl der Pole
12
Leiterquerschnitt
1 mm²
Kontaktwiderstand
4 mΩ
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
Nennspannung (AC)
100 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Nickel, Zink
Energie
Stromstärke
7 A
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,77*
€ 21,28*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,14*
€ 21,76*
22 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 21,81*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 16,88*
€ 23,90*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,17*
€ 25,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 14,77* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009702
ab € 21,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.