Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 11285000 Stifteinsatz EPIC® H-DD 24 Gesamtpolzahl 24 + PE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747388-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11285000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder
LAPP 11285000 Stifteinsatz EPIC® H-DD 24 Gesamtpolzahl 24 + PE 1 St.

Stifteinsatz für gedrehte Kontakte Serie H-DD 24

Die H-DD Reihe für gedrehte Kontakte ist ausgelegt für hohe Polzahlen auf engstem Raum. Dadurch kann eine kleinere Gehäusebauform gewählt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Bemessungs-Stoßspannung: 2.5 kV · Bemessungsspannung: IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 10 A
UL: 8,5 A
CSA: 10 A · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 24 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-DD 24 · Steckverbinder-Besonderheiten: für gedrehte Kontakte · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Marke:
LAPP
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
für gedrehte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-DD 24
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
24
Bemessungs-Stoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 10 A<br>UL: 8|ツ|5 A<br>CSA: 10 A
Bemessungsspannung:
IEC: 250 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000271281, LAPP, 11285000, EPIC® H-DD 24 SCM, 448-957
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 8,362*
€ 10,622*
5
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,83*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,65*
€ 10,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 12,05*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 20,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10004000
ab € 9,99*
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162200
ab € 0,4177*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162300
ab € 0,41*
Sonstiges
Lapp Kabel
19012000
ab € 5,911*
Sonstiges
Lapp Kabel
19022000
ab € 6,051*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162000
ab € 0,4007*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162100
ab € 0,41837*
Sonstiges
Lapp Kabel
11285100
ab € 10,742*
Sonstiges
Lapp Kabel
19005000
ab € 7,121*
Sonstiges
Lapp Kabel
19011000
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.