Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-DD 24 SCM Kompletter elektrischer Anschluss 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC H-DD 24 SCM Kompletter elektrischer Anschluss 10 A
Lapp EPIC H-DD 24 SCM Kompletter elektrischer Anschluss 10 A
Lapp EPIC H-DD 24 SCM Kompletter elektrischer Anschluss 10 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37863619
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11285000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Leiterquerschnitt
0.14 - 2.5 mm²
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Nennspannung (AC)
600 V
Verschließbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Energie
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,382*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,942*
€ 13,02098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,292*
€ 11,05748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,382*
€ 9,97458
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10004000
ab € 9,97*
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162200
ab € 0,4177*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162300
ab € 0,41*
Sonstiges
Lapp Kabel
19012000
ab € 5,881*
Sonstiges
Lapp Kabel
19022000
ab € 6,031*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162000
ab € 0,4007*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162100
ab € 0,41837*
Sonstiges
Lapp Kabel
11285100
ab € 10,752*
Sonstiges
Lapp Kabel
19005000
ab € 7,101*
Sonstiges
Lapp Kabel
19011000
ab € 4,981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.