Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 11285100 Stifteinsatz EPIC® H-DD 42 Gesamtpolzahl 42 + PE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747412-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11285100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder
LAPP 11285100 Stifteinsatz EPIC® H-DD 42 Gesamtpolzahl 42 + PE 1 St.

Stifteinsatz für gedrehte Kontakte Serie H-DD 42

Die H-DD Reihe für gedrehte Kontakte ist ausgelegt für hohe Polzahlen auf engstem Raum. Dadurch kann eine kleinere Gehäusebauform gewählt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Bemessungs-Stoßspannung: 2.5 kV · Bemessungsspannung: IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 10 A
UL: 8,5 A
CSA: 10 A · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 42 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-DD 42 · Steckverbinder-Besonderheiten: für gedrehte Kontakte · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
42 + PE
Marke:
LAPP
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
für gedrehte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-DD 42
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
42
Bemessungs-Stoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 10 A<br>UL: 8|ツ|5 A<br>CSA: 10 A
Bemessungsspannung:
IEC: 250 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000271335, LAPP, 11285100, EPIC® H-DD 42 SCM, 448-963
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 10,752*
€ 13,722*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 15,52*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,56*
€ 15,86*
1
€ 4,00*
ab € 11,85*
€ 17,66*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 23,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162200
ab € 0,4177*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162300
ab € 0,41*
Sonstiges
Lapp Kabel
19042000
ab € 6,341*
Sonstiges
Lapp Kabel
11285000
ab € 8,382*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162000
ab € 0,4007*
Sonstiges
Lapp Kabel
13162100
ab € 0,41837*
Sonstiges
Lapp Kabel
10032900
ab € 6,10*
Sonstiges
Lapp Kabel
19034000
ab € 9,05*
Sonstiges
Lapp Kabel
19034100
ab € 9,021*
Sonstiges
Lapp Kabel
19040000
ab € 4,941*
Sonstiges
Lapp Kabel
19042100
ab € 6,281*
Sonstiges
Lapp Kabel
19042800
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.