Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10G006 000 12 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747382-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10G006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Amphenol C016 10G006 000 12 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.

Gerätedose C16-1 eco/mate-Serie

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 22 mm · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 6 · Schutzart: IP67 (im verriegelten Zustand) · Serie (Rundsteckverbinder): C016 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schraubverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Amphenol
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
C016
Herst.-Teilenr.:
C016 10G006 000 12
Typ (Hersteller-Typ):
C016 10G006 000 12
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Einbaubohrung Ø:
22 mm
Verschlussart (Details):
Schraubverriegelung
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, buchsenkontakt fci, Amphenol, C016 10G006 000 12, 540-1852, ecomate, eco mate
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,18*
1 Tag
62
1
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 5,52*
1
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,76*
Lager 102
58
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,18*
3 Tage
267
1
€ 6,95*
ab € 3,04*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10H006 010 12
ab € 4,49*
Zubehör
Amphenol
C016 10K006 000 12
ab € 6,70*
Zubehör
Amphenol
C01600V00000012
ab € 2,74*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 307,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.