Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10G006 000 12 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D14265
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10G006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Hinweise:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Verschluss:
Schraubverriegelung
Herst.-Teilenr.:
C016 10G006 000 12
Typ:
C016 10G006 000 12
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
10 A
Serie:
C016
Bauform:
Buchse, Einbau
Einbaubohrung Ø:
22 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, buchsenkontakt fci, Amphenol, 540-1852, ecomate, eco mate
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,61*
1 Tag
62
1
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 5,66*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,30*
2 Tage
267
1
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10H006 010 12
ab € 4,51*
Zubehör
Amphenol
C016 10K006 000 12
ab € 6,69*
Zubehör
Amphenol
C01600V00000012
ab € 2,73*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,27*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 309,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.