Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Einbausteckverbinder FrontCom® Micro IE-FCM-USB-A 1018840000-1 Weidmüller Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746885-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1018840000-1
EAN/GTIN:
     4032248730094
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
USB Einbausteckverbinder FrontCom® Micro IE-FCM-USB-A 1018840000-1 Weidmüller Inhalt: 1 St.

USB Einbausteckverbinder FrontCom® Micro

IP65

Die kompakte Bauweise, Schutzart IP65 und die Bandbreite an Ethernet-Einsätzen machen die USB Einbausteckverbinder FrontCom® Micro zu der praxisnahen Service-Schnittstelle für den sicheren und flexiblen Zugriff auf das Schaltschrankinnere. Mit USB Einbausteckverbinder FrontCom® erfolgen, Inbetriebnahme, Servicearbeiten und Systemerweiterungen, schneller, einfacher und gezielter. 750 Steckzyklen für Stecker gemäß IEC 60603-7.

Technische Daten:
Anschluss (Details): USB/USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): PA UL94 V0 · Produktabmessung, Länge: 87 mm · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: USB 2.0 · Temperaturbereich (Details): -40 - +70 °C · Weitere technische Daten: Zur Montage im Schaltschrank Verteilerkasten

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB
Stecker-Norm:
USB 2.0
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
34.7 mm
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1018840000-1
Typ (Hersteller-Typ):
IE-FCM-USB-A
Material (Details):
PA UL94 V0
Anschluss (Details):
USB/USB
Temperaturbereich (Details):
-40 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladesteckdose, USB Buchse, USB Einbaubuchse, micro usb buchse, usb buchse, usb einbaubuchse 2.0, 4032248730094, Weidmüller, 1018840000-1, IE-FCM-USB-A, weidmüller
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 14,05*
20 Tage
15
10
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 15,51*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 15,54*
1
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 15,57*
Lager 102
92
1
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1857440000
ab € 0,17801*
Zubehör
Weidmüller
9200520000
ab € 0,0932*
Zubehör
Weidmüller
1699860000
ab € 0,27384*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-1
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.